PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641581
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 33.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918890018
Sonepar Artikelnummer
121342151
Hersteller Artikelnummer
1641581
Hersteller Typ
HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA
Hersteller Artikel Nr.:
1641581
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
33.8 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
69.45 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


