PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641604
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918890001
Sonepar Artikelnummer
121342153
Hersteller Artikelnummer
1641604
Hersteller Typ
HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA
Hersteller Artikel Nr.:
1641604
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
34 mm
Höhe:
32.36 mm
Tiefe:
78.55 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg


