PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1641617
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918899370
Sonepar Artikelnummer
121342154
Hersteller Artikelnummer
1641617
Hersteller Typ
HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA
Hersteller Artikel Nr.:
1641617
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
34 mm
Höhe:
32.35 mm
Tiefe:
79.27 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg


