PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1681053
Kabeldurchmesser - 7 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig) - 1.5 mm²
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923235786
Sonepar Artikelnummer
121342750
Hersteller Artikelnummer
1681053
Hersteller Typ
QPD STAK 3PE1,5 BK VPE 200+EBA
Hersteller Artikel Nr.:
1681053
Kabeldurchmesser:
7 .. 13 mm
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


