PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702518
Steckverbindertyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 85366910
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626201856
Sonepar Artikelnummer
121357376
Hersteller Artikelnummer
2702518
Hersteller Typ
FL LCX CON-N-F E
Hersteller Artikel Nr.:
2702518
Steckverbindertyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.154 kg
Steckverbinder N (female) für den Leckwellenleiter 2702553 und 2702860.


