PHOENIX CONTACT - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3208694
Farbe - grau
Stärke - 65.7 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356663366
Sonepar Artikelnummer
121362639
Hersteller Artikelnummer
3208694
Hersteller Typ
FC 4-PCB/8
Hersteller Artikel Nr.:
3208694
Farbe:
grau
Stärke:
65.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg
Steckverbinder, Nennspannung: 320 V, Nennstrom: 15 A, Anschlussart: Flachsteckanschluss/Lötanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², Montageart: Leiterplattenmontage, Farbe: grau


