Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1618966

  • AWG-Größe - sonstige

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Mit Schutzleiter - Nein

  • Tragorgan - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356831635

Sonepar Artikelnummer

121340274

Hersteller Artikelnummer

1618966

Hersteller Typ

K-5E-M23 M9/010-C02/M23 F8

Hersteller Artikel Nr.:

1618966

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mit Schutzleiter:

Nein

Tragorgan:

sonstige

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.250 kg

Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KSF, M23-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M23-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003