PHOENIX CONTACT - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1622244
Kabellänge - 2 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626070001
Sonepar Artikelnummer
121341313
Hersteller Artikelnummer
1622244
Hersteller Typ
K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S
Hersteller Artikel Nr.:
1622244
Kabellänge:
2 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Bemessungsstrom In:
26 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.959 kg


