PHOENIX CONTACT - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1622246
Kabellänge - 10 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626070025
Sonepar Artikelnummer
121341315
Hersteller Artikelnummer
1622246
Hersteller Typ
K-8E-M23M9/10,0-H00/M23F8-C5-S
Hersteller Artikel Nr.:
1622246
Kabellänge:
10 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Bemessungsstrom In:
26 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.919 kg


