Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, schwarz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1065121

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055626725048

Sonepar Artikelnummer

121065882

Hersteller Artikelnummer

1065121

Hersteller Typ

QPD STAK 3PE1,5 BK

Hersteller Artikel Nr.:

1065121

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP54

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Kabeldurchmesser:

7 .. 13 mm

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

Nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Mit Zugentlastung:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.037 kg

Steckverbinder, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² .. 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 7 mm .. 13 mm, Steckverbinder für den Motoranschluss von Raffstoren, Jalousien, Rollläden und Markisen