PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407712
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356777773
Sonepar Artikelnummer
120464200
Hersteller Artikelnummer
1407712
Hersteller Typ
HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1407712
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
55.8553 mm
Höhe:
142.317 mm
Tiefe:
124.337 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Umgebungstemperatur:
100 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
EMV-Ausführung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.438 kg


