PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249554
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151355005
Sonepar Artikelnummer
121327348
Hersteller Artikelnummer
1249554
Hersteller Typ
HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1249554
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
34.25 mm
Höhe:
27.89 mm
Tiefe:
86.74 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg


