PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249557
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151355012
Sonepar Artikelnummer
121327351
Hersteller Artikelnummer
1249557
Hersteller Typ
HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1249557
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
34.2 mm
Höhe:
59.7 mm
Tiefe:
63.54 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg


