PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249558
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 34.2 mm
Höhe - 59.7 mm
Tiefe - 54.49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151354763
Sonepar Artikelnummer
121327352
Hersteller Artikelnummer
1249558
Hersteller Typ
HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1249558
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
34.2 mm
Höhe:
59.7 mm
Tiefe:
54.49 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


