PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249559
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 34.44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151355029
Sonepar Artikelnummer
121327353
Hersteller Artikelnummer
1249559
Hersteller Typ
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1249559
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
34.44 mm
Höhe:
75.22 mm
Tiefe:
57.6 mm
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg


