PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1325999
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Breite - 34.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151617059
Sonepar Artikelnummer
121328203
Hersteller Artikelnummer
1325999
Hersteller Typ
HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1325999
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
34.2 mm
Höhe:
27.89 mm
Tiefe:
86.81 mm
Bemessungsspannung:
72 V
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg


