PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407710
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356777759
Sonepar Artikelnummer
121331131
Hersteller Artikelnummer
1407710
Hersteller Typ
HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1407710
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
102.027 mm
Höhe:
98.5881 mm
Tiefe:
103.132 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.315 kg


