PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1408791
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356834094
Sonepar Artikelnummer
121331254
Hersteller Artikelnummer
1408791
Hersteller Typ
HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1408791
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
103.512 mm
Höhe:
116.375 mm
Tiefe:
106.905 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.381 kg


