PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1408793
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356834100
Sonepar Artikelnummer
121331255
Hersteller Artikelnummer
1408793
Hersteller Typ
HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1408793
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
103.608 mm
Höhe:
136.967 mm
Tiefe:
124.237 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.472 kg


