PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409655
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356752404
Sonepar Artikelnummer
121331447
Hersteller Artikelnummer
1409655
Hersteller Typ
HC-KIT-A03-R01
Hersteller Artikel Nr.:
1409655
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
38 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
34.2 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.139 kg


