PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1409671
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356752428
Sonepar Artikelnummer
121331449
Hersteller Artikelnummer
1409671
Hersteller Typ
HC-KIT-B06-R01
Hersteller Artikel Nr.:
1409671
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
43 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
80 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.386 kg


