PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411356
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929264
Sonepar Artikelnummer
121331880
Hersteller Artikelnummer
1411356
Hersteller Typ
HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1411356
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
50.7 mm
Höhe:
102.38 mm
Tiefe:
103.243 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.251 kg


