PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411359
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929295
Sonepar Artikelnummer
121331883
Hersteller Artikelnummer
1411359
Hersteller Typ
HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1411359
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
20 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
78.3661 mm
Höhe:
124.312 mm
Tiefe:
117.484 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.351 kg


