PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1416345
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Breite - 103.654 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626069883
Sonepar Artikelnummer
121333504
Hersteller Artikelnummer
1416345
Hersteller Typ
HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL
Hersteller Artikel Nr.:
1416345
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Breite:
103.654 mm
Höhe:
93.752 mm
Tiefe:
119.884 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.492 kg


