PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1416349
Polzahl - 16
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Breite - 55.8553 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626071213
Sonepar Artikelnummer
121333508
Hersteller Artikelnummer
1416349
Hersteller Typ
HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL
Hersteller Artikel Nr.:
1416349
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Breite:
55.8553 mm
Höhe:
124.7 mm
Tiefe:
122.884 mm
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Querbügel
Mit Schutzleiter:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.566 kg


