PHOENIX CONTACT - Steckverbinder-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424445
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626372747
Sonepar Artikelnummer
121334767
Hersteller Artikelnummer
1424445
Hersteller Typ
HC-STA-A03PT-BWS-HT-M20-PLRBK
Hersteller Artikel Nr.:
1424445
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
34.4425 mm
Höhe:
45.5086 mm
Tiefe:
101.6 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Mit Schutzleiter:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


