PHOENIX CONTACT - STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busspannungsversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1477019
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.64 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151891213
Sonepar Artikelnummer
121230241
Hersteller Artikelnummer
1477019
Hersteller Typ
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
Hersteller Artikel Nr.:
1477019
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.64 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
30 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.64 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 275 V
Leistungsabgabe:
19.2 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.207 kg


