PHOENIX CONTACT - Stiftkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1884995
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918172770
Sonepar Artikelnummer
121352400
Hersteller Artikelnummer
1884995
Hersteller Typ
CK1,6-ED-ST-POF
Hersteller Artikel Nr.:
1884995
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 mm²
Abisolierlänge:
19 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


