PHOENIX CONTACT - Stiftleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200701
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 18
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356663670
Sonepar Artikelnummer
121355379
Hersteller Artikelnummer
2200701
Hersteller Typ
PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54
Hersteller Artikel Nr.:
2200701
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
18
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
3.3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


