PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2810625
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 1 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356153782
Sonepar Artikelnummer
120462133
Hersteller Artikelnummer
2810625
Hersteller Typ
MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP
Hersteller Artikel Nr.:
2810625
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
1 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.182 kg


