PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2813486
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356043663
Sonepar Artikelnummer
120462475
Hersteller Artikelnummer
2813486
Hersteller Typ
MCR-SL-S-100-I-LP
Hersteller Artikel Nr.:
2813486
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.141 kg


