PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2814359
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 1 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918148447
Sonepar Artikelnummer
120462917
Hersteller Artikelnummer
2814359
Hersteller Typ
MCR-SLP-1-5-UI-0
Hersteller Artikel Nr.:
2814359
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
1 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.210 kg


