PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2813473
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 400 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356043656
Sonepar Artikelnummer
120463061
Hersteller Artikelnummer
2813473
Hersteller Typ
MCR-SL-S-400-U
Hersteller Artikel Nr.:
2813473
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
400 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.144 kg


