PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2813499
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 200 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356043670
Sonepar Artikelnummer
120464394
Hersteller Artikelnummer
2813499
Hersteller Typ
MCR-SL-S-200-I-LP
Hersteller Artikel Nr.:
2813499
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
200 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
6000 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.130 kg


