PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1136504
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 12.5 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151073107
Sonepar Artikelnummer
121324957
Hersteller Artikelnummer
1136504
Hersteller Typ
ECM-UC-10A-UI
Hersteller Artikel Nr.:
1136504
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
12.5 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.150 kg


