Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1136513

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Endwert Messbereich Strom - 100 A

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151072810

Sonepar Artikelnummer

121324958

Hersteller Artikelnummer

1136513

Hersteller Typ

ECM-UC-100A-UI

Hersteller Artikel Nr.:

1136513

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Endwert Messbereich Strom:

100 A

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.141 kg

Strommessumformer zur Messung von AC, DC und verzerrten Strömen. Konfiguration über USB-C-Schnittstelle via Webserver (ohne 24 V DC). Strommessbereiche: 0 A ... 125 A. Standardkonfiguration, Push-in-Anschluss