PHOENIX CONTACT - Strommessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2813457
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356043632
Sonepar Artikelnummer
121357984
Hersteller Artikelnummer
2813457
Hersteller Typ
MCR-SL-S-100-U
Hersteller Artikel Nr.:
2813457
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.137 kg


