PHOENIX CONTACT - Stromschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115672
Montageart - sonstige
Nennstrom - 45 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 49.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040918
Sonepar Artikelnummer
121324685
Hersteller Artikelnummer
1115672
Hersteller Typ
CAPAROC CR 8
Hersteller Artikel Nr.:
1115672
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
49.4 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
Betriebsspannung:
24 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


