PHOENIX CONTACT - Stromschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115674
Montageart - sonstige
Nennstrom - 45 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 133.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040642
Sonepar Artikelnummer
121324686
Hersteller Artikelnummer
1115674
Hersteller Typ
CAPAROC CR EXT20
Hersteller Artikel Nr.:
1115674
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
133.6 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
22.5 mm
Betriebsspannung:
24 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.051 kg


