PHOENIX CONTACT - Stromüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2864464
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 16 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918904456
Sonepar Artikelnummer
120462288
Hersteller Artikelnummer
2864464
Hersteller Typ
MCR-SL-S- 16-SP- 24
Hersteller Artikel Nr.:
2864464
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
16 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.139 kg


