PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2868554
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356501521
Sonepar Artikelnummer
120352721
Hersteller Artikelnummer
2868554
Hersteller Typ
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL
Hersteller Artikel Nr.:
2868554
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
95 .. 250 V
Leistungsabgabe:
18 W
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 2:
1.65 A
Max. Ausgangsstrom 3:
2.6 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
37.9 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
43 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.070 kg


