PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902995
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356808675
Sonepar Artikelnummer
120352731
Hersteller Artikelnummer
2902995
Hersteller Typ
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
Hersteller Artikel Nr.:
2902995
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Leistungsabgabe:
60 W
2. Ausgangsspannung:
48 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
134.7 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.9
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.243 kg


