PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903000
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356808590
Sonepar Artikelnummer
120352734
Hersteller Artikelnummer
2903000
Hersteller Typ
UNO-PS/1AC/15DC/30W
Hersteller Artikel Nr.:
2903000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Leistungsabgabe:
30 W
2. Ausgangsspannung:
15 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
70.8 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.3
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
84 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.148 kg


