PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866747
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356113779
Sonepar Artikelnummer
120373119
Hersteller Artikelnummer
2866747
Hersteller Typ
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
Hersteller Artikel Nr.:
2866747
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 350 V
Leistungsabgabe:
84 W
2. Ausgangsspannung:
18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 2:
4 A
Max. Ausgangsstrom 3:
15 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
180 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.8
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.546 kg


