PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866792
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 26 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356152907
Sonepar Artikelnummer
120373122
Hersteller Artikelnummer
2866792
Hersteller Typ
QUINT-PS/ 3AC/24DC/20
Hersteller Artikel Nr.:
2866792
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
26 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
450 .. 800 V
Leistungsabgabe:
480 W
2. Ausgangsspannung:
18 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 2:
26 A
Max. Ausgangsstrom 3:
120 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400 .. 575 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
783 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3.8
Einbaubreite:
69 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
69 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
122 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.504 kg


