PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866679
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356307895
Sonepar Artikelnummer
120461952
Hersteller Artikelnummer
2866679
Hersteller Typ
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5
Hersteller Artikel Nr.:
2866679
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 350 V
Leistungsabgabe:
240 W
2. Ausgangsspannung:
30 .. 56 V
Max. Ausgangsstrom 2:
7.5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
30 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
270 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3.3
Einbaubreite:
60 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.482 kg


