PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904603
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 60 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626355092
Sonepar Artikelnummer
120904719
Hersteller Artikelnummer
2904603
Hersteller Typ
QUINT4-PS/1AC/24DC/40
Hersteller Artikel Nr.:
2904603
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
60 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 350 V
Leistungsabgabe:
960 W
2. Ausgangsspannung:
24 V
3. Ausgangsspannung:
24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 2:
45 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
120 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.887 kg


