PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904595
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 5 .. 6.2 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626255750
Sonepar Artikelnummer
121000891
Hersteller Artikelnummer
2904595
Hersteller Typ
QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT
Hersteller Artikel Nr.:
2904595
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5 .. 6.2 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 .. 350 V
Leistungsabgabe:
25 W
2. Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
32.8 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe:
106 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.239 kg


