PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1035480
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 26 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626541846
Sonepar Artikelnummer
121322030
Hersteller Artikelnummer
1035480
Hersteller Typ
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/KONF1
Hersteller Artikel Nr.:
1035480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
26 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
260 .. 390 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400 .. 500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
541 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.203 kg


