PHOENIX CONTACT - Stromversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076188
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 70 .. 85 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 21 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 72 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626783918
Sonepar Artikelnummer
121323272
Hersteller Artikelnummer
1076188
Hersteller Typ
TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14
Hersteller Artikel Nr.:
1076188
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
70 .. 85 V
Max. Ausgangsstrom 1:
21 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
72 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
14 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 500 V
Leistungsabgabe:
1008 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400 .. 500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
1335.1 VA
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
160 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
2.600 kg


